Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Werktisch BASIC, höhenverstellbar

Werktisch BASIC höhenverstellbar
WRKBANK-STA-(BASIC-WT)-HVERST-1500MM

Art.-Nr. 0957506201

EAN 4058794025804

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Werktisch BASIC, höhenverstellbar

Art.-Nr. 0957506201

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Universell einsatzbarer Arbeitstisch für z.B. Montagearbeiten. Höhenverstellung ermöglicht optimale Anpassung an individuelle Gegebenheiten und sorgt für perfekte Ergonomie am Arbeitsplatz.
  • Stabile Stahlblechkonstruktion, mehrfach gekantet

  • Querverstrebung zwischen den Fußgestellen für erhöhte Stabilität

  • Einstellbare Arbeitshöhe: 640 mm – 990 mm mit Schraubverbindung

  • Verstellbar in Schritten von 25 mm

  • Belastbarkeit der Arbeitsplatte 500 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

BASIC WT 2

Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß)

1500 x 750 x 990 mm

Breite x Tiefe

1500 x 750 mm

Arbeitshöhe

990 mm

Farbe Rahmen

Lichtgrau RAL 7035

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Werkstoff

Stahlblech

Traglast

500 kg

Werkstoff Tischplatte

Multiplex Buche

Tischplattendicke

40 mm

Oberfläche Tischplatte

Farblos lackiert

Werktisch BASIC, höhenverstellbar inklusive:
Werkbankfuß, höhenverstellbar für Werkbank/Werktisch BASIC
2 x
Werkbankfuß, höhenverstellbar für Werkbank/Werktisch BASIC

WRKBANKFU-STA-WUS/WUSK-VERSTELLBAR

Beschreibung: Zur Kombination mit einer Arbeitsplatte, Querverstrebung und Schubladenschränken der Typen US und USK. Höhenverstellung ermöglicht optimale Anpassung an individuelle Gegebenheiten und sorgt für perfekte Ergonomie am Arbeitsplatz.
Menge: 2 x
Querverbinder, verstellbar für Werkbank/Werktisch BASIC
1 x
Querverbinder, verstellbar für Werkbank/Werktisch BASIC

QUERVERB-WRKBANK-BASIC-WUS/WUSK-VRSTLBR

Beschreibung: Zur Kombination mit einer Arbeitsplatte, Werkbankfüßen und Schubladenschränken der Typen US und USK.
Menge: 1 x
Arbeitsplatte für Werkbank/Werktisch BASIC
1 x
Arbeitsplatte für Werkbank/Werktisch BASIC

ARBPL-BASIC-BUCHE-MULTIPLEX-1500MM

Beschreibung:
1500 mm
Holzplatte aus Buche-Multiplex zur Kombination mit einer Querverstrebung, Werkbankfüßen und Schubladenschränken der Typen US und USK aus der BASIC Linie.
Menge: 1 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen