Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Werkzeug für Doppelkupplungen Ford/Volvo

Werkzeug für Doppelkupplungen Ford/Volvo
WERKZEUG FÜR DOPPELKUPPLUNGEN FORD-VOLVO

Art.-Nr. 1952003475

EAN 4056807821221

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Werkzeug für Doppelkupplungen Ford/Volvo

Art.-Nr. 1952003475

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur fachgerechten De- und Montage der Doppelkupplung.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Getrag 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe mit Kennung 6DCT450 / MPS6

  • Ford: Focus (ab 2004) / C-Max – S-Max – Galaxy – Mondeo (ab 2007) / Kuga (ab 2013)

  • Volvo: C30 – C70 (ab 2006) / S40 (ab 2004) / S60 (ab 2011) / S80 (ab 2007) / S80L – V40 (ab 2013) / V40 CC – V50 – V60 – V70 (ab 2008) / XC60

  • Dodge: Avenger – Journey / Chrysler: Sebring

  • Zu verwenden wie OE Nr.: Volvo: 9.997.435 / Ford: 308-763
Anleitung

Mit Hilfe der Vorrichtung wird die Einheit aus Kupplungsgehäuse und Glocke, durch ruckartiges Drehen gegen Uhrzeigersinn, gelöst und anschließend aus dem Getriebe entnommen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen