Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Werkzeughalter mit Knarre lange Ausführung

Werkzeughalter mit Knarre-lange Ausführung
WZGHALT-GWDSHND-KNARRE-LANG-(M3-M8)

Art.-Nr. 071542 03

EAN 4011231741903

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Werkzeughalter mit Knarre lange Ausführung

Art.-Nr. 071542 03

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Für Rechts- und Linksgang
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Geeignet für

Gewindebohrer M3 - M8, Innenvierkant 2,4 - 5,5 mm

Länge

250 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen