Werkzeugkoffer Limited Edition 50-teilig
Werkzeugkoffer RW Edition 50-teilig
WZG-SET-(RW EDITION)-50TLG
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/38938303.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Umfangreiches, 50-teiliges Allround-Sortiment im markant zweifarbigen Kunststoffkoffer der Limited Edition
- Dieses Sortiment ist die anspruchsvolle, umfassende Grundausstattung für die Werkstatt und besonders für den mobilen Einsatz
- Der kompakte Design-Koffer aus robustem Kunststoff hat beidseitig eine fast unverwüstliche Hartschaumeinlage mit Klemmeffekt
- Die wertvollen Werkzeuge bleiben auch beim Transport sicher in ihrem Platz. Sie erkennen auf einem Blick fehlende Werkzeuge
Alle klassischen Werkzeuge für den Allround-Handwerker
Robuste Schraubendreher mit Schlitz- und PH-Klingen, mittelschwerer Schlosserhammer, verstellbarer Einmaulschlüssel, Flachrundzange und Kombizange, Cuttermesser und 3-m-Taschenbandmaß helfen bei den vielfältigen Alltagsaufgaben
Passende Steckschlüssel 1/4 Zoll für fast jede Schraube
- Das 1/4 Zoll-Sortiment umfasst 12 Steckschlüssel mit Schlüsselweiten von 4 bis 14 mm, Verlängerung, Schraubendreher, Kardangelenk sowie eine Umschaltknarre mit Drehteller
- Mit der starren Verlängerung wird die Kraft direkt übertragen. Dabei sind Winkelbewegungen bis 8° möglich
- Das Kardangelenk ist gebremst und fixiert den Winkel in der vorgegebenen Stellung
- Die Umschaltknarre hat einen ergonomischen, robusten Kunststoffgriff für ein bequemes und sicheres Arbeiten
- Der 5° kleine Drehwinkel erlaubt schnelles und ermüdungsfreies Anziehen oder Lösen der Schrauben
- Mit dem Drehteller wird zwischen Rechtslauf und Linkslauf einfach gewechselt
Viele Bits für spezielle Schraubentypen
- Die 16 kurzen Bits eignen sich für die meisten Schraubentypen RW, PH, PZ, Schlitz und Kreuzschlitz, Innen-6-kant (Inbus) und TX
- Der magnetische, 60 mm lange Universalhalter hält die Bits sicher in Position
Metrische Ringmaulschlüssel für den kraftvollen Einsatz
- Die extrem starke und um 15° geneigten Maulseite löst auch festsitzende Schrauben
- Mit der um 15° abgekröpften Ringseite werden die gängisten Schraubentypen in vertieften Lagen angezogen
- Der 12-kant-POWERDRIV-Antrieb sorgt für ein kräfteschonendes, schnelles Arbeiten
- Zum Drehrichtungswechsel wird der Schlüssel einfach umgedreht
Starker Stahl und hohe Werkstoffvergütung
- Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl. Die Oberflächen sind verchromt
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit der Werkzeuge reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
POWERDRIV®-Antrieb dreht Schrauben unter extremsten Bedingungen in dem er nicht wie üblich an den Ecken sondern an den Flanken angreift
ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
ZEBRA ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge von WÜRTH
Zusätzlich zum genannten Lieferumfang bekommen Sie je 1 Winkelschlüssel 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm.
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 50 STK |
Länge x Breite x Höhe | 335 x 273 x 82 mm |
SHRDRH-1/4ZO-ABTR-L225MM
ZEBRABIT-PH1-GELB-1/4ZO-L25MM
BIT-PH2-WEISS-1/4ZO-L25MM
BIT-PZ2-SCHWARZ-1/4ZO-L25MM
HALT-BIT-SWF-MAGN-1/4X1/4ZO-L60MM
BIT-IN6KT-SW3-1/4ZO-L25MM
BIT-IN6KT-SW4-1/4ZO-L25MM
BIT-IN6KT-SW5-1/4ZO-L25MM
BIT-TX10-BLAU-1/4ZO-L25MM
BIT-TX15-GELB-1/4ZO-L25MM
BIT-TX20-WEISS-1/4ZO-L25MM
BIT-TX25-SCHWARZ-1/4ZO-L25MM
BIT-TX30-ROT-1/4ZO-L25MM
KNAR-UMSCH-1/4ZO-72ZAEHNE-135MM
ZEBRAWenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück