Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Werkzeugsortiment 75-teilig

Werkzeug-Sortiment mit Akku-Bohrschrauber 75-tlg
WZG-SORT-BOSHRBR-AKKU-75TLG

Art.-Nr. 096593 145

EAN 4099618410086

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Werkzeugsortiment 75-teilig

Art.-Nr. 096593 145

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Werkzeugset mit Akku-Bohrschrauber und gängigen Werkzeugen für den mobilen Einsatz

Umfangreiche Bestückung


  • Bestückt mit den gängigsten Handwerkzeugen

  • Beinhaltet einen extrem kompakten und leistungsstarken 12 Volt Li-Ion Bohrschrauber. Ideal für alle leichten Bohr- und Schraubanwendungen

  • Alles dabei: Inklusive 2 Akkus und Ladegerät

  • Inklusive 11 HSS Spiralbohrer in einer praktischen Box


Verpackt in einem praktischen Koffer


  • Der Kunststoffkoffer ist robust, schlagfest aber gleichzeitig leicht

  • 2 Metallklappverschlüsse garantieren Langlebigkeit und sicheren Transport

  • Nie wieder Werkzeug suchen: Dank individueller Fächer für jedes Produkt bleibt das Set immer übersichtlich und geordnet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Das Werkzeugset ist ideal für Montagearbeiten, Reparaturen, Holz- und Metallbearbeitung, sowie für Installationen in Haushalt, Werkstatt und Industrie.

Anzahl Teile im Sortiment/Set

75 STK

Werkzeugsortiment 75-teilig inklusive:
1 x
Schraubendreher Schlitz mit Rundklinge

SHRDRH-SZ-1,2X6,5X150

Beschreibung:
1,2 x 6,5 mm; Klingenlänge: 150 mm
Mattverchromte Klinge und 2-Komponenten-Griff
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher Schlitz schmal mit Rundklinge

SHRDRH-SZ-0,6X3,5X100

Beschreibung:
0,6 x 3,5 mm; Klingenlänge: 100 mm
Schmale, mattverchromte Klinge und 2-Komponenten-Griff
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher PH mit Rundklinge

SHRDRH-PH1X80

Beschreibung:
PH1; Klingenlänge: 80 mm
Mattverchromte Klinge und 2-Komponenten-Griff
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher PH mit Rundklinge

SHRDRH-PH2X100

Beschreibung:
PH2; Klingenlänge: 100 mm
Mattverchromte Klinge und 2-Komponenten-Griff
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher 1/4-Zoll-Abtrieb mit Vierkant-Antrieb am Griffende

SHRDRH-1/4ZO-ABTR-L225MM

Beschreibung:
1/4 Zoll
Runde, glanzverchromte, durchgehende Klinge mit Aufnahme für Vierkant-Steckschlüsseleinsätze
Menge: 1 x
1 x
Bit Schlitz C 6.3 (1/4 Zoll)

BIT-SZ-0,8X5,5-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
Länge: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm lang, in allen gängigen Schneidendicken x Schneidenbreiten
Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz PH C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-PH1-GELB-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PH1; Länge: 25 mm
Mit Farbmarkierung
Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz PH C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-PH2-WEISS-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PH2; Länge: 25 mm
Mit Farbmarkierung
Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz PZ C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-PZ1-BLAU-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PZ1; Länge: 25 mm
Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz PZ C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-PZ2-SCHWARZ-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PZ2; Länge: 25 mm
Menge: 1 x
1 x
Verbindungsteil DIN 7427 (1/4 Zoll) unmagnetisch

VERBTL-BIT-4KT-1/4ZOX6KT-1/4ZO

Beschreibung:
1/4 Zoll
Praktischer Adapter für viele Werkzeuge
Menge: 1 x
1 x
Universalhalter E 6,3 (1/4 in) mit Edelstahlhülse, Sprengring und Dauermagnet

HALT-BIT-HUE/SPRENGRG-MAGN-1/4ZO-L74MM

Beschreibung:
74 mm
Menge: 1 x
1 x
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-IN6KT-SW3-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
3 mm; Länge: 25 mm
Menge: 1 x
1 x
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-IN6KT-SW4-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
4 mm; Länge: 25 mm
Menge: 1 x
1 x
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-IN6KT-SW5-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
5 mm; Länge: 25 mm
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX15-GELB-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX15; 15
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX20-WEISS-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX20; 20
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX25-SCHWARZ-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX25; 25
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX30-ROT-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX30; 30
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit RW®

BIT-RW10-PINK-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
RW10; Länge: 25 mm
Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Menge: 1 x
1 x
Bit RW®

BIT-RW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
RW20; Länge: 25 mm
Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Menge: 1 x
1 x
Bit RW®

BIT-RW30-LEUCHTGELB-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
RW30; Länge: 25 mm
Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Menge: 1 x
1 x
Bit RW®

BIT-RW40-LEUCHTPINK-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
RW40; Länge: 25 mm
Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D10,0MM

Beschreibung:
10.0 mm
Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D2,0MM

Beschreibung:
2.0 mm
Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D2,5MM

Beschreibung:
2.5 mm
Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D3,0MM

Beschreibung:
3.0 mm
Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D3,5MM

Beschreibung:
3.5 mm
Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D4,0MM

Beschreibung:
4.0 mm
Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D4,5MM

Beschreibung:
4.5 mm
Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D5,0MM

Beschreibung:
5.0 mm
Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D5,5MM

Beschreibung:
5.5 mm
Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D6,0MM

Beschreibung:
6.0 mm
Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D8,0MM

Beschreibung:
8.0 mm
Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Umschaltknarre 1/4 Zoll mit Drehteller-Umschaltung

KNAR-UMSCH-1/4ZO-72ZAEHNE-135MM

Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW4

Beschreibung:
4 mm; Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW5

Beschreibung:
5 mm; Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW6

Beschreibung:
6 mm; Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW7

Beschreibung:
7 mm; Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW8

Beschreibung:
8 mm; Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW9

Beschreibung:
9 mm; Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW10

Beschreibung:
10 mm; Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW11

Beschreibung:
11 mm; Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW12

Beschreibung:
12 mm; Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW13

Beschreibung:
13 mm; Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW14

Beschreibung:
14 mm; Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW5,5

Beschreibung:
5,5 mm; Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Verlängerung

VERL-1/4ZO-L100MM

Beschreibung:
100 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Kardangelenk

KARDGLK-1/4ZO

Beschreibung:
Abtriebart: Außenvierkant
Menge: 1 x
1 x
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW8

Beschreibung:
8 mm
Kurze Form, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW10

Beschreibung:
10 mm
Kurze Form, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW11

Beschreibung:
11 mm
Kurze Form, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW12

Beschreibung:
12 mm
Kurze Form, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW13

Beschreibung:
13 mm
Kurze Form, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW14

Beschreibung:
14 mm
Kurze Form, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW17

Beschreibung:
17 mm
Kurze Form, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW19

Beschreibung:
19 mm
Kurze Form, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Wasserpumpenzange DIN ISO 8976

WAPUMPZANG-KSTGRF-10ZO

Beschreibung:
Klemmbereich min./max.: 10-30 mm; Länge: 250 mm
Durchgestecktes Gelenk 7-fach verstellbar
Menge: 1 x
1 x
Taschenbandmaß mit Kunststoffgehäuse

BAMASS-TASH-B16MM-L3M

Beschreibung:
Messbereich Länge max.: 3 m
Hochwertiges Rollbandmaß mit Kunststoffgehäuse, beweglichem Endhaken und abnehmbarem Gürtelclip
Menge: 1 x
1 x
Kombizange DIN ISO 5746

KOMBIZANG-SCHWARZ/ROT-L180MM

Beschreibung:
180 mm
Zum Greifen und Halten sowie Schneiden weicher und harter Drähte und Kabel
Menge: 1 x
1 x
Winkelschraubendreher-Satz 9-teilig

WNKLSHRDRH-SORT-(1,5-10)-9TLG

Beschreibung:
Innensechskant; 9 STK; Inhalt mm 1,5 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
Im Kunststoffhalter, kurze Ausführung
Menge: 1 x
1 x
1K-Cutter-Messer mit Schieber

CUTTER-ROT-H18MM-L160MM

Beschreibung:
18 mm; 160 mm
Mit automatischer Klingenarretierung für eine bequeme Einhandbedienung
Menge: 1 x
1 x
Schlosserhammer deutsche Form nach DIN 1041

SHLOSHAM-DIN1041-400G

Beschreibung:
Hammergewicht: 400 g
Mit doppelt geschweiftem Eschestiel
Menge: 1 x
1 x
Akku-Bohrschrauber BS 12-A

BOSHRBR-AKKU-(O.AKKU)-(BS12-A)-KARTON

Beschreibung: Extrem kompakter, leistungsstarker 12 Volt Li-Ionen-Bohrschrauber. Ideal für alle leichten Bohr- und Schraubanwendungen
Menge: 1 x
2 x
Akku für Würth Maschinen Li-Ion 12 Volt

AKKU-LIION-12V/2,0AH

Beschreibung:
2 Ah
Kompakter 12 Volt Akku
Menge: 2 x
1 x
Ladegerät 12 Volt AL 40-LI für Akku LI 10,8 Volt und 12 Volt

LADEGER-(AL40-LI)

Beschreibung:
12 V
Menge: 1 x