Werkzeugsortiment AMO® Max 6-teilig im System-Koffer
AMO-Max Werkzeugsortiment Sysko
WZG-SYSKO-AMOMAX-6TLG
Art.-Nr. 5964025900
EAN 4046777219876
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit Fächer für Systemkomponente des AMO®-Max Systems
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Systemmaß | 8.4.2 |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 4 STK |
Werkzeugsortiment AMO® Max 6-teilig im System-Koffer inklusive:
1
x
Lochsäge Hartmetall für Amo®-Max
SAE-LO-HM-AMOMAX-D41MM
Beschreibung:
Durchmesser: 41 mm Bohrtiefe: 40 mm
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
8 mm;260 mm
Stabiler Hammerbohrer mit aggressivem 2-Schneiden-Kopf, Zentrierspitze und kernverstärkter Vario-Förderwendel für eine deutlich verbesserte Bohrgeschwindigkeit. Speziell optimiert für Akku-Bohrhämmer.
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
Passend für Bohrlochdurchmesser: 10 mm, 14 mm, 16 mm
Einschlagwerkzeug bei der Montage des Amo®-Max Systems
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
Passend für Bohrlochdurchmesser: 8 mm, 12 mm, 18 mm
Einschlagwerkzeug bei der Montage des Amo®-Max Systems
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
Einschlagwerkzeug bei der Montage des Amo®-Max Systems
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
8 mm
Zum sauberen Entfernen des Putzschichtes bei der Montage des Amo®-Max Systems
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge:
1
x
4
x
Beschreibung:
2.4.2
Eine variable Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Die System-Boxen lassen sich individuell mit allen System-Einteilungsmaterialien kombinieren.
Menge:
4
x
2
x
System-Box Trennelement
TRENNELEM-F.SYSBOX-SLV-H108-B110
Beschreibung:
Für eine individuelle Einteilung in den System-Boxen
Menge:
2
x