Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Werkzeugsortiment mit M-CUBE® Akku-Bohrschrauber 108-teilig

Werkzeug-Sortiment mit Akku-Bohrschrauber 108-tlg.
WZG-SORT-BOSHRBR-AKKU-108TLG

Art.-Nr. 096593 142

EAN 4062856528301

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Werkzeugsortiment mit M-CUBE® Akku-Bohrschrauber 108-teilig

Art.-Nr. 096593 142

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Allgemeines Werkzeugset für den mobilen Einsatz

Umfangreiche Bestückung


  • Gängigste Handwerkzeuge

  • Extrem kompakter und leistungsstarker M-CUBE® Akku-Bohrschrauber für allgemeine Bohr- und Schraubanwendungen

  • 2 Akkus und Ladegerät


Verpackt in einem praktischen Koffer


  • Robuste aber leichte Konstruktion

  • Aluminiumbeschläge

  • Zwei Werkzeughalterklappen mit Gummis und Taschen

  • Zwei Schlösser aus Metall mit Schlüssel

  • Handgriff mit weichem Gummigriff


Einlage aus hochwertigem Kunststoff


  • In attraktiver Carbon-Optik für mehr Robustheit, Stabilität und einfache Reinigung

  • Einfaches und schnelles Finden der passenden Werkzeuge durch aufgedruckten Werkzeuggrößen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

108 STK

Länge x Breite x Höhe

408 x 480 x 220 mm

Werkzeugsortiment mit M-CUBE® Akku-Bohrschrauber 108-teilig inklusive:
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D1,0MM

Beschreibung:
1.0 mm
Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D10,0MM

Beschreibung:
10.0 mm
Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D1,5MM

Beschreibung:
1.5 mm
Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D2,0MM

Beschreibung:
2.0 mm
Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D2,5MM

Beschreibung:
2.5 mm
Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D3,0MM

Beschreibung:
3.0 mm
Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D3,5MM

Beschreibung:
3.5 mm
Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D4,0MM

Beschreibung:
4.0 mm
Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D4,5MM

Beschreibung:
4.5 mm
Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D5,0MM

Beschreibung:
5.0 mm
Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D5,5MM

Beschreibung:
5.5 mm
Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D6,0MM

Beschreibung:
6.0 mm
Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D6,5MM

Beschreibung:
6.5 mm
Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D7,0MM

Beschreibung:
7.0 mm
Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D7,5MM

Beschreibung:
7.5 mm
Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D8,0MM

Beschreibung:
8.0 mm
Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D8,5MM

Beschreibung:
8.5 mm
Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D9,0MM

Beschreibung:
9.0 mm
Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D9,5MM

Beschreibung:
9.5 mm
Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher 1/4-Zoll-Abtrieb mit Vierkant-Antrieb am Griffende

SHRDRH-1/4ZO-ABTR-L225MM

Beschreibung:
1/4 Zoll
Runde, glanzverchromte, durchgehende Klinge mit Aufnahme für Vierkant-Steckschlüsseleinsätze
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher-Satz Rundklinge für Metallhandwerk 6-teilig

SHRDRH-SORT-PH/SZ-RDKLI-6TLG

Menge: 1 x
1 x
Bitbox Größe 3 33-tlg.

BIT-GEM-SET-RW/PH/PZ/TX/6KT/SZ-33TLG

Beschreibung:
33
Umfangreich bestücktes Sortiment mit RW-, PH-, PZ-, TX-, Innensechskant und Schlitz-Abtrieb in austauschbaren Bitriegeln inkl. Bithalter
Menge: 1 x
1 x
Umschaltknarre 1/4 Zoll mit Drehteller-Umschaltung

KNAR-UMSCH-1/4ZO-72ZAEHNE-135MM

Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW4

Beschreibung:
4 mm; Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW5

Beschreibung:
5 mm; Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW6

Beschreibung:
6 mm; Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW7

Beschreibung:
7 mm; Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW8

Beschreibung:
8 mm; Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW9

Beschreibung:
9 mm; Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW10

Beschreibung:
10 mm; Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW11

Beschreibung:
11 mm; Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW12

Beschreibung:
12 mm; Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW13

Beschreibung:
13 mm; Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW14

Beschreibung:
14 mm; Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW5,5

Beschreibung:
5,5 mm; Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Verlängerung

VERL-1/4ZO-L100MM

Beschreibung:
100 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Verlängerung

VERL-1/4ZO-L150MM

Beschreibung:
152 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Kardangelenk

KARDGLK-1/4ZO

Beschreibung:
Abtriebart: Außenvierkant
Menge: 1 x
1 x
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW8

Beschreibung:
8 mm
Kurze Form, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW9

Beschreibung:
9 mm
Kurze Form, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW10

Beschreibung:
10 mm
Kurze Form, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW11

Beschreibung:
11 mm
Kurze Form, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW12

Beschreibung:
12 mm
Kurze Form, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW13

Beschreibung:
13 mm
Kurze Form, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW14

Beschreibung:
14 mm
Kurze Form, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW15

Beschreibung:
15 mm
Kurze Form, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW17

Beschreibung:
17 mm
Kurze Form, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW19

Beschreibung:
19 mm
Kurze Form, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW22

Beschreibung:
22 mm
Kurze Form, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Kombizange DIN ISO 5746

KOMBIZANG-L180MM

Beschreibung:
180 mm
Zum Greifen, Halten sowie Schneiden harter und weicher Drähte und Kabel
Menge: 1 x
1 x
Seitenschneider DIN ISO 5749

SEITSHND-L160MM

Beschreibung: Zum Schneiden harter und weicher Drähte und Kabel auch in schwer zugänglichen Bereichen
Menge: 1 x
1 x
Wasserpumpenzange DIN ISO 8976

WAPUMPZANG-KSTGRF-10ZO

Beschreibung:
Klemmbereich min./max.: 10-30 mm; Länge: 250 mm
Durchgestecktes Gelenk 7-fach verstellbar
Menge: 1 x
1 x
Mini-Universalsäge mit Metall- und Holzsägeblatt verwendbar

BGLSAE-SAEBGN-UNI-L147MM

Menge: 1 x
1 x
Taschenbandmaß

BAMASS-TASH-L3M

Beschreibung:
63 mm; 3 m
Mit Kunststoffgehäuse
Menge: 1 x
1 x
Wasserwaage aus Leichtmetall

WAWAAGE-LMET-(MESSFL-GEFRAEST)-20CM

Beschreibung:
Länge: 20 cm
Stabile, verwindungsarme Wasserwaage mit Rechteckprofil, 2 Libellen und glatten Seitenflächen. In verschiedenen Längen erhältlich.
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Bitadapter mit Schnellwechselfutter

ADAPT-BIT-1/4ZO-4KT-SHNLWECHSLUNG

Beschreibung:
1/4 Zoll
Menge: 1 x
1 x
Winkelschraubendreher-Satz 9-teilig

WNKLSHRDRH-SORT-(1,5-10)-9TLG

Beschreibung:
Innensechskant; 9 STK; Inhalt mm 1,5 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
Im Kunststoffhalter, kurze Ausführung
Menge: 1 x
1 x
1K-Cutter-Messer mit Schieber

CUTTER-ROT-H18MM-L160MM

Beschreibung:
18 mm; 160 mm
Mit automatischer Klingenarretierung für eine bequeme Einhandbedienung
Menge: 1 x
1 x
Schlosserhammer deutsche Form nach DIN 1041

SHLOSHAM-DIN1041-300G

Beschreibung:
Hammergewicht: 300 g
Mit doppelt geschweiftem Eschestiel
Menge: 1 x
1 x
Akku-Bohrschrauber ABS 12 COMPACT M-CUBE

BOSHRBR-AKKU-(ABS12 COMPACT)-KARTON

Beschreibung: Extrem kompakter und leistungsstarker Akku-Bohrschrauber für leichte Bohr- und Schraubanwendungen
Menge: 1 x
2 x
Akku Li-Ion 12 V M-CUBE

AKKU-LIION-(M-CUBE)-BASIC-12V/2,0AH

Beschreibung:
2 Ah
Kompakter, kraftvoller und ausdauernder 12 Volt Li-Ion Akku für den professionellen und universellen Einsatz mit den neuen Würth Akku-Geräten
Menge: 2 x
1 x
Ladegerät ALG 12 Volt BASIC M-CUBE

LADEGER-(ALG 12/2 BASIC)

Beschreibung:
ALG 12/2 BASIC
Passend für Li-Ion 12V BASIC M-CUBE Akkus
Menge: 1 x