Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Werkzeugtasche M-CUBE für Maschinen

Werkzeugtasche M-CUBE für Maschinen
WZGTASH-(M-CUBE)-420X275X330MM

Art.-Nr. 0715930247

EAN 4099618397066

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Werkzeugtasche M-CUBE für Maschinen

Art.-Nr. 0715930247

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Robuste Werkzeugtasche mit wasserdichtem Kunststoffboden
  • 1x Außentasche mit Reißverschluss für Dokumente

  • 1x Außentasche mit Klettverschluss

  • 1x Außentasche mit Gummizug

  • 1x Innentasche für Akku

  • 1x Innentasche für Ladegerät

  • Übersichtlicher Innenraum durch viele Taschen und Gummizüge

  • Längenverstellbarer, gepolsterter Schulterriemen

  • Hergestellt aus hochwertigem Polyester (1680 Denier)
Hinweis

Abgebildete Werkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß)

420 x 275 x 330 mm

Werkstoff

PES - Polyester

Farbe

Schwarz, Grau

Traglast max.

10 kg

Produktgewicht (per Stück)

1920,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen