Weste START UP 2026
Weste gefüttert Start Up 26
WUE WESTE GEF STARTUP 26 SCHWARZ L
Art.-Nr. M442324002
EAN 4255786493744
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Moderne wattierte Weste mit reflektierenden Teilen und Logo-Print auf der Brust
- Sehr leichter und bequemer Oberstoff aus recycelten Materialien mit PVC-freier, dauerhaft wasserabweisender Behandlung
- Polsterung aus teilweise recycelten Materialien, 2 Seitentaschen mit Reißverschlüssen und elastischem Saum für eine bessere Passform
- Reflektierende Elemente
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | L |
Werkstoff | 100% recyceltes Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 68 g |
Wattierung | 100% recyceltes Polyester |
Flächengewicht Wattierung pro m² | 140 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |