Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Weste START UP 2026

Weste gefüttert Start Up 26
WUE WESTE GEF STARTUP 26 SCHWARZ M

Art.-Nr. M442324001

EAN 4255786493737

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Weste START UP 2026

Art.-Nr. M442324001

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Moderne wattierte Weste mit reflektierenden Teilen und Logo-Print auf der Brust
  • Sehr leichter und bequemer Oberstoff aus recycelten Materialien mit PVC-freier, dauerhaft wasserabweisender Behandlung

  • Polsterung aus teilweise recycelten Materialien, 2 Seitentaschen mit Reißverschlüssen und elastischem Saum für eine bessere Passform

  • Reflektierende Elemente
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

M

Werkstoff

100% recyceltes Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

68 g

Wattierung

100% recyceltes Polyester

Flächengewicht Wattierung pro m²

140 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen