Wetterschutz Regen-Set
Regenschutzset EN 343
REGENSET BAU EN343 BLAU S
Art.-Nr. M411168000
EAN 4251012108338
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Handlich verpacktes Regen-Set für den perfekten Schutz vor Nässe und Regen. Robust, wasserdicht und strapazierfähig.
- Wasserdicht (2000 mm Wassersäule), reißfest
- 2 Pattentaschen, 2 seitliche Tascheneingriffe
- Kapuze, durchgängiger Frontreißverschluss, verschweißte Nähte
- Ärmelbündchen und Hosenbund mit Gummizug
- EN 343 Klasse 3/1 zertifiziert, PVC-Beschichtung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Marineblau |
Größe | S |
Werkstoff | 100% Polyester, PVC beschichtet |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 180 g |
Wassersäule | 2000 mm |
Normen | EN 343 |
EN-Norm | 343 |
Pflegehinweis | Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen, Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht waschen |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 2 STK |