Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Wetterschutz Regen-Set

Regenschutzset EN 343
REGENSET EN 343 BAU GELB 4XL

Art.-Nr. M011068006
EAN 4251596892012

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Wetterschutz Regen-Set

Art.-Nr. M011068006

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Handlich verpacktes Regen-Set für den perfekten Schutz vor Nässe und Regen. Robust, wasserdicht und strapazierfähig.
  • Wasserdicht (2000 mm Wassersäule), reißfest

  • 2 Pattentaschen, 2 seitliche Tascheneingriffe

  • Kapuze, durchgängiger Frontreißverschluss, verschweißte Nähte

  • Ärmelbündchen und Hosenbund mit Gummizug

  • EN 343 Klasse 3/1 zertifiziert, PVC-Beschichtung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Gelb

Größe

4XL

Werkstoff

100% Polyester, PVC beschichtet

Flächengewicht Gewebe pro m²

180 g

Wassersäule

2000 mm

Normen

EN 343

EN-Norm

343

Pflegehinweis

Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen, Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht waschen

Anzahl Teile im Sortiment/Set

2 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen