Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Wetterschutz Regenjacke

Regenjacke EN 343
REGENJACKE EN 343 BAU GELB 3XL

Art.-Nr. M011049005
EAN 4250372914566

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Wetterschutz Regenjacke

Art.-Nr. M011049005

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die elastische und komfortable Regenjacke sorgt für zuverlässigen Wetterschutz sowie trockenen Tragekomfort - auch bei schlechten Wetterbedingungen.
  • Elastisches Material mit verschweißten Nähten

  • 2 abgedeckte Vordertaschen

  • Gute Atmungsaktivität, Kapuze mit Kordelzug verstellbar

  • Erfüllt die BG-Anforderungen für Wetterschutzkleidung auf Baustellen

  • EN 343 Klasse 3/2 zertifiziert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Gelb

Größe

3XL

Werkstoff

53% Polyurethan, 47% Polyamid, PU beschichtet

Flächengewicht Gewebe pro m²

170 g

Normen

EN 343

EN-Norm

343

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trockner trocknen, Nicht bügeln, Chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen