Wetterschutz Regenjacke
Regenjacke EN 343
REGENJACKE EN 343 BAU GELB M
Art.-Nr. M011049001
EAN 4250372914528
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die elastische und komfortable Regenjacke sorgt für zuverlässigen Wetterschutz sowie trockenen Tragekomfort - auch bei schlechten Wetterbedingungen.
- Elastisches Material mit verschweißten Nähten
- 2 abgedeckte Vordertaschen
- Gute Atmungsaktivität, Kapuze mit Kordelzug verstellbar
- Erfüllt die BG-Anforderungen für Wetterschutzkleidung auf Baustellen
- EN 343 Klasse 3/2 zertifiziert
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Gelb |
Größe | M |
Werkstoff | 53% Polyurethan, 47% Polyamid, PU beschichtet |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 170 g |
Normen | EN 343 |
EN-Norm | 343 |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trockner trocknen, Nicht bügeln, Chemisch reinigen |