Wetterschutz Winter Regenjacke Bau
PU-Winter-Bau-Regenjacke
WINTER-REGENJACKE PU GELB 4XL
Art.-Nr. M011004006
EAN 4251692804452
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Wasserdichte Winter-Bau-Regenjacke mit Wärmefutter. Durch das herausnehmbare Innenfutter ist die Jacke nicht nur für kalte Temperaturen ideal geeignet.
- PU-beschichtet, robust, wasserdicht, Knopfleiste mit Patte
- 2 Vordertaschen mit Patte
- Abtrennbares Acryl-Warmfutter, längerer Schnitt
- Für eine lässige Passform empfehlen wir eine Größe größer zu wählen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Gelb |
Größe | 4XL |
Werkstoff | 100% Baumwolle, Polyurethan beschichtet |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 300 g |
Werkstoff Futter | 100% Polyester |
Pflegehinweis | Nicht waschen, Nicht bügeln, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bleichen, Nicht chemisch reinigen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!