Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Wickelschlauch Standard

Wickelschlauch Standard
WIKLSCHL-SCHWARZ-(12,0-50,0MM)

Art.-Nr. 077100 80

EAN 4038898904540

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Wickelschlauch Standard

Art.-Nr. 077100 80

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Abzweigungen an beliebigen Stellen möglich.
  • Wendelstruktur lässt an beliebigen Stellen Abzweigungen zu

  • Wiederverwendbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Bündelung und Kabelschutz von Leitungen in der Kabelkonfektion, in der Automobil- und Elektroindustrie sowie im Schaltschrank- und Anlagenbau.

Farbe

Schwarz

Innendurchmesser

8,2 mm

Bündeldurchmesser min./max.

12-50 mm

Wanddicke

0,90 mm

Wendelbreite

12,0 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 80 °C

Entflammbar Bedingung

geprüft nach UL94

Entflammbar

HB

Werkstoff

PE - Polyethylen

Halogenfrei

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen