Wickelschlauch Standard
Wickelschlauch Standard
WIKLSCHL-SCHWARZ-(20,0-120,0MM)
Art.-Nr. 077100 90
EAN 4011231770477
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Abzweigungen an beliebigen Stellen möglich.
- Wendelstruktur lässt an beliebigen Stellen Abzweigungen zu
- Wiederverwendbar
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Bündelung und Kabelschutz von Leitungen in der Kabelkonfektion, in der Automobil- und Elektroindustrie sowie im Schaltschrank- und Anlagenbau.
Farbe | Schwarz |
Innendurchmesser | 17,6 mm |
Bündeldurchmesser min./max. | 20-120 mm |
Wanddicke | 1,20 mm |
Wendelbreite | 22,0 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -30 bis 80 °C |
Entflammbar Bedingung | geprüft nach UL94 |
Entflammbar | HB |
Werkstoff | PE - Polyethylen |
Halogenfrei | Ja |