Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Wiederaufladbare Li-Ion Akkus mit integriertem USB-C Ladeanschluss

Akku Li-Ion mit USB-C Anschluss
AKKU-LIION-4XAAA-(USB-C)-M.LADEKBL

Art.-Nr. 0827000110

EAN 4099618827969

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Wiederaufladbare Li-Ion Akkus mit integriertem USB-C Ladeanschluss

Art.-Nr. 0827000110

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochwertige Li-Ion Akkus, Micro AAA und Mignon AA, mit Safety-Board für hohe Sicherheit und integrierter Type-C-Ladebuchse

Nachhaltig


  • Identische Grösse zu gewöhnlichen AAA, AA Batterien

  • Idealer Ersatz für Alkaline Einwegbatterien oder NiMH Akkus

  • Extrem langlebig und temperaturbeständig -20°C bis +60°C

  • Auch bei harten Einsatzbedingungen bis zu 1500 Mal aufladbar

  • Stabile Spannung, sehr geringe Selbstentladung sowie hohe Energieeffizienz


Sicherheit


  • Das integrierte Safety-Board schützt vor Überladung, Überlastung, Kurzschluss und Tiefenentladung


Aufladung über USB


  • Integrierter USB-C Ladeanschluss

  • Einfaches Aufladen des Akkus durch ein handelsübliches Type-C-Ladekabel


LED-Ladeanzeige am Pluspol


  • Ladevorgang: Grüne LED blinkt

  • Akku vollständig geladen: Grüne LED leuchtet dauerhaft


Lieferumfang: 4x Li-Ion Akkus, 4-in-1 Type-C Ladekabel

Hinweis

Li-Ion Akku nur über das mitgelieferte USB auf USB-C Kabel aufladen!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Akku-/Batterietyp

Li-lon

Nennspannung

1,5 V

Akku-/Batteriekapazität

500 mAh

Produktgewicht (per Stück)

42,000 g

Lieferumfang

4 x AAA Li-Ion Akkus mit USB-C Anschluss, USB Ladekabel USB-A / 4 x USB-C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen