Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Wiedereinschaltbare Sicherung ATO ATO für Dauerbetrieb (Festeinbau)

Wiedereinschaltbare Sicherung ATO Rückstellschalt.
FLSTESI-SIAUTOM-ATO-FESTEINBAU-10A

Art.-Nr. 0731100110

EAN 4099618579325

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Wiedereinschaltbare Sicherung ATO ATO für Dauerbetrieb (Festeinbau)

Art.-Nr. 0731100110

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Farbiger thermischer Sicherungsautomat



Einfach von Hand rückstellbar


durch roten Rückstellschalter



Keine teuren Ausfallzeiten


Sicherungswechsel im defekten Stromkreis entfällt

Hinweis

Der Rückstellknopf darf nicht blockiert werden. Rückstellknopf und Handauslöser dürfen nur im stromlosen Zustand betätigt werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Stromstärke max.

10 A

Farbe

Rot

Nennspannung max.

32 V/DC

Betriebstemperatur min./max.

-40 bis 85 °C

Oberfläche Kontakte

Verzinnt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen