Wiedereinschaltbare Sicherung ATO für Dauerbetrieb (Festeinbau) und Fehlersuche (Diagnostik)
Wiedereinschaltbare Sicherung ATO Auslösehebel
FLSTESI-SIAUTOM-ATO-DIAGN-25A
Art.-Nr.
0731100025
EAN 4038898923183
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Thermischer Sicherungsautomat mit farbigem Auslösehebel und schwarzem Rückstellschalter
Einfach von Hand Rückstellbar
durch schwarzen Rückstellschalter
Keine teueren Ausfallzeiten
Sicherungswechsel im defekten Stromkreis entfällt
Hinweis
Der Rückstellknopf darf nicht blockiert werden. Rückstellknopf und Handauslöser dürfen nur im stromlosen Zustand betätigt werden.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Stromstärke max. | 25 A |
Farbe | Weiß |
Nennspannung max. | 28 V/DC |
Betriebstemperatur min./max. | -40 bis 85 °C |
Oberfläche Kontakte | Verzinnt |