Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Wiedereinschaltbare Sicherung ATO für Dauerbetrieb (Festeinbau) und Fehlersuche (Diagnostik)

Wiedereinschaltbare Sicherung ATO Auslösehebel
FLSTESI-SIAUTOM-ATO-DIAGN-4A

Art.-Nr. 0731100004

EAN 4038898923138

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Wiedereinschaltbare Sicherung ATO für Dauerbetrieb (Festeinbau) und Fehlersuche (Diagnostik)

Art.-Nr. 0731100004

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Thermischer Sicherungsautomat mit farbigem Auslösehebel und schwarzem Rückstellschalter



Einfach von Hand Rückstellbar


durch schwarzen Rückstellschalter



Keine teueren Ausfallzeiten


Sicherungswechsel im defekten Stromkreis entfällt

Hinweis

Der Rückstellknopf darf nicht blockiert werden. Rückstellknopf und Handauslöser dürfen nur im stromlosen Zustand betätigt werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Stromstärke max.

4 A

Farbe

Pink

Nennspannung max.

28 V/DC

Betriebstemperatur min./max.

-40 bis 85 °C

Oberfläche Kontakte

Verzinnt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen