Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Windeisen DIN 1814 Performance verstellbar

WINDEIS-DIN1814-PERFM-GR1,5-(M1-M12)

Art.-Nr. 0657800150

EAN 4061975320766

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Windeisen DIN 1814 Performance verstellbar

Art.-Nr. 0657800150

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Performance-Windeisen zur Aufnahme von Werkzeugen mit Vierkantschaft nach DIN 10 mit verstärktem Körper und gerändelten Haltegriffen für hohe Beanspruchungen.

Höchste Genauigkeit


  • Präzisionserodierte, gehärtete Spannbacken mit eingebauter Führungsnut.

  • Durch den Erodierprozess entstehen nur minimale Radien an den Innen- und Außenecken.

  • Die beweglichen Backen sind durch eine Splintsicherung am Griff gesichert.

  • Durch diese innovative Befestigungsart wird ein Lockern der Gewindeverschraubungen verhindert.


Komfortable Bedienung


  • Griffe mit feiner Kreuzrändelung sorgen für ein sicheres Arbeiten auch bei hohem Verschmutzungsgrad.

  • Beim Einsatz an engen Stellen ist ein Griff leicht abschraubbar.


Sicheres Arbeiten auch bei hohem Kraftaufkommen


  • Bietet eine sehr hohe Belastbarkeit im Vergleich zu handelsüblichen Modellen.

  • Schwarz veredelte Haltegriffe aus Stahl und pulverbeschichteter Windeisenkörper ermöglichen eine hohe Wiederstandsfähigkeit.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Verstellbares Windeisen für die Aufnahme von Handwerkzeugen mit Vierkantschaft nach DIN 10, wie z. B. Handgewindebohrer, Reibahlen oder Schraubenausdreher.

Anleitung

Beim Einspannen von Handgewindebohrern ist Folgendes zu beachten:


  • Drehen Sie den Haltegriff, um die bewegliche Backe zu lösen.

  • Legen Sie den Vierkantschaft des Handgewindebohrers in die entstandene Lücke.

  • Drehen Sie den Haltegriff erneut, um den Handgewindebohrer zwischen den Spannbacken sicher zu fixieren.

  • Das so eingespannte Werkzeug eignet sich zum Schneiden von Gewinden von Hand.

  • Bohren Sie zunächst ein Kernloch in das Werkstück.

  • Tragen Sie ein geeignetes Kühl- und Schmiermittel auf den Handgewindebohrer auf.

  • Setzen Sie den Handgewindebohrer lotgerecht zum Werkstück an.

  • Nutzen Sie die beiden Haltegriffe, um beim Gewindeschneiden eine hohe Kraft sicher aufzubringen.

  • Beim Gewindeschneiden per Hand achten Sie darauf, dass der Bohrer in regelmäßigen Abständen zurückgedreht wird, um die entstandene Späne zu brechen.

Größe

1,5

Länge

180 mm

Werkstoff

Zinkdruckguss

DIN

1814

Gewindeschneidbereich Metrisch min./max.

1-12 mm

Geeignet für Vierkanteinsatzgröße min./max.

2-8 mm

Gewindeschneidbereich Zoll Whitworth-Rohrgewinde BSP (G-Gewinde) min./max.

1/8-1/8 in

Gewindeschneidbereich Zoll Whitworth (W-Gewinde) min./max.

1/16-1/2 in

Reibahlenschneidbereich min./max.

2,5-9,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen