Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Windleitblech AeroMount

Windleitblech
WINDLTBL-AERDYN-(1800-S10)

Art.-Nr. 0865710004
EAN 4065746595353

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Windleitblech AeroMount

Art.-Nr. 0865710004

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Optimierte Konstruktion ermöglicht eine optimale Aerodynamik durch effektive Windableitung und Reduzierung des notwendigen Ballastes
  • Passend für Modullänge 1500-2250 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Unterkonstruktion zur Aufständerung von PV-Modulen auf Flachdächern

Typbezeichnung

Windleitblech 1800 S10

Werkstoff

Stahl

Länge

1800 mm

Breite

69,30 mm

Höhe

172,50 mm

Produktgewicht (per Stück)

1740,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen