Windleitblech AeroMount
Windleitblech
WINDLTBL-AERDYN-(2300-S10)
Art.-Nr.
0865710006
EAN 4065746595339
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Optimierte Konstruktion ermöglicht eine optimale Aerodynamik durch effektive Windableitung und Reduzierung des notwendigen Ballastes
- Passend für Modullänge 1500-2250 mm
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Unterkonstruktion zur Aufständerung von PV-Modulen auf Flachdächern
![]() | |
Typbezeichnung | Windleitblech 2300 S10 |
Werkstoff | Stahl |
Länge | 2300 mm |
Breite | 69.30 mm |
Höhe | 172.50 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 2230.000 g |