Winkel 45° mit Innen- und Außengewinde EN10242 A4/45°, Temperguss, blank
EN10242 A4/45 Grad Temperguss blank
FITT-WNKL-45-EN10242-I/A-A4-S-R1 1/2
Art.-Nr. 4988800073
EAN 4048539952663
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
Länge | 36 mm |
Anschlussgewinde (G) | R 1 1/2 Zoll |
Länge 2 | 46 mm |
Länge 4 | 17 mm |
Werkstoff | Temperguss |
Oberfläche | Blank |
DIN | 10242 |
Gewindeart | Rohraußengewinde kegelig Whitworth |