Winkel 45° mit Innen- und Außengewinde EN10242 A4/45°, Temperguss, feuerverzinkt
EN10242 A4/45° Temperguss feuerverzinkt
FITT-WNKL-45-EN10242-I/A-A4-V-R1
Art.-Nr. 4988800070
EAN 4049557629773
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
Anschlussgewinde (d1) | R 1 Zoll |
Werkstoff | Temperguss |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
DIN | 10242 |
Länge (a) | 28 mm |
Länge 2 (b) | 37 mm |
Länge 4 (z1) | 11 mm |