Winkel 45° mit Innengewinde EN10242 A1/45°, Temperguss, feuerverzinkt
EN10242 A1/45° Temperguss feuerverzinkt
FITT-WNKL-45-EN10242-A1-V-R1 1/2
Art.-Nr. 4988800047
EAN 4052703343751
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
Anschlussgewinde (d1) | R 1 1/2 Zoll |
Werkstoff | Temperguss |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
DIN | 10242 |
Länge (a) | 36 mm |
Länge 4 (z1) | 17 mm |