Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Winkel 45° mit Innengewinde EN10242 A1/45°, Temperguss, feuerverzinkt

EN10242 A1/45° Temperguss feuerverzinkt
FITT-WNKL-45-EN10242-A1-V-R3/8

Art.-Nr. 4988800037

EAN 4050382112293

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Winkel 45° mit Innengewinde EN10242 A1/45°, Temperguss, feuerverzinkt

Art.-Nr. 4988800037

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschlussgewinde (d1)

R 3/8 Zoll

Werkstoff

Temperguss

Oberfläche

Feuerverzinkt

DIN

10242

Länge (a)

20 mm

Länge 4 (z1)

10 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen