Winkel 90° mit Innen- und Außengewinde EN10242 A4, Temperguss, blank
EN10242 A4 Temperguss blank
FITT-WNKL90-EN10242-I/A-A4-S-R1/2
Art.-Nr. 4988801292
EAN 4052703371327
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
Länge | 28 mm |
Anschlussgewinde (G) | R 1/2 Zoll |
Länge 2 | 37 mm |
Länge 4 | 15 mm |
Werkstoff | Temperguss |
Oberfläche | Blank |
DIN | 10242 |
Gewindeart | Rohraußengewinde kegelig Whitworth |