Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Winkel 90° mit Innen- und Außengewinde EN10242 A4, Temperguss, feuerverzinkt

EN10242 A4 Temperguss feuerverzinkt
FITT-WNKL90-EN10242-I/A-A4-V-R1/2

Art.-Nr. 4988801293

EAN 4048539502189

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Winkel 90° mit Innen- und Außengewinde EN10242 A4, Temperguss, feuerverzinkt

Art.-Nr. 4988801293

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschlussgewinde (d1)

R 1/2 Zoll

Werkstoff

Temperguss

Oberfläche

Feuerverzinkt

DIN

10242

Länge (a)

28 mm

Länge 2 (b)

37 mm

Länge 4 (z1)

15 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen