Winkel 90° mit Innen- und Außengewinde EN10242 A4, Temperguss, feuerverzinkt
EN10242 A4 Temperguss feuerverzinkt
FITT-WNKL90-EN10242-I/A-A4-V-R1/4
Art.-Nr.
4988801289
EAN 4052703371419
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Anschlussgewinde (d1) | R 1/4 Zoll |
Werkstoff | Temperguss |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
DIN | 10242 |
Länge (a) | 21 mm |
Länge 2 (b) | 28 mm |
Länge 4 (z1) | 11 mm |