Winkel 90° mit Innen- und Außengewinde EN10242 A4, Temperguss, feuerverzinkt
EN10242 A4 Temperguss feuerverzinkt
FITT-WNKL90-EN10242-I/A-A4-V-R2 1/2
Art.-Nr. 4988801305
EAN 4048539578771
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Anschlussgewinde (d1) | R 2 1/2 Zoll |
Werkstoff | Temperguss |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
DIN | 10242 |
Länge (a) | 69 mm |
Länge 2 (b) | 88 mm |
Länge 4 (z1) | 42 mm |
