Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Winkel 90° mit Innengewinde EN10242 A1, Temperguss, blank

EN10242 A1 Temperguss blank
FITT-WNKL90-EN10242-A1-S-R2

Art.-Nr. 4988801214
EAN 4048539948253

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Winkel 90° mit Innengewinde EN10242 A1, Temperguss, blank

Art.-Nr. 4988801214

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

58 mm

Anschlussgewinde (G)

R 2 Zoll

Länge 4

34 mm

Werkstoff

Temperguss

Oberfläche

Blank

DIN

10242

Gewindeart

Rohraußengewinde kegelig Whitworth

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen