Winkel 90° mit Innengewinde EN10242 A1, Temperguss, feuerverzinkt
EN10242 A1 Temperguss feuerverzinkt
FITT-WNKL90-EN10242-A1-V-R2
Art.-Nr. 4988801215
EAN 4052703930623
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
Anschlussgewinde (d1) | R 2 Zoll |
Werkstoff | Temperguss |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
DIN | 10242 |
Länge (a) | 58 mm |
Länge 4 (z1) | 34 mm |