Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Winkel 90° reduziert mit Innen- und Außengewinde EN10242 A4 reduziert, Temperguss, feuerverzinkt

EN10242 A4 reduziert Temperguss feuerverzinkt
FITT-WNKL92-EN10242-I/A-A4-V-R1X3/4

Art.-Nr. 4988801336

EAN 4048539578405

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Winkel 90° reduziert mit Innen- und Außengewinde EN10242 A4 reduziert, Temperguss, feuerverzinkt

Art.-Nr. 4988801336
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
Anschlussgewinde (d1)

R 1 Zoll

Werkstoff

Temperguss

Oberfläche

Feuerverzinkt

Anschlussgewinde 2 (d2)

R 3/4 Zoll

DIN

10242

Länge (a)

35 mm

Länge 3 (c)

46 mm

Länge 4 (z1)

18 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen