Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Winkel 90° reduziert mit Innengewinde EN10242 A1, Temperguss, feuerverzinkt

EN10242 A1 reduziert Temperguss feuerverzinkt
FITT-WNKL90-EN10242-A1-V-R1/2X3/8

Art.-Nr. 4988801243
EAN 4050642663404

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Winkel 90° reduziert mit Innengewinde EN10242 A1, Temperguss, feuerverzinkt

Art.-Nr. 4988801243

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschlussgewinde (d1)

R 1/2 Zoll

Werkstoff

Temperguss

Oberfläche

Feuerverzinkt

Anschlussgewinde 2 (d2)

R 3/8 Zoll

DIN

10242

Länge (a)

26 mm

Länge 2 (b)

26 mm

Länge 4 (z1)

13 mm

Länge 5 (z2)

16 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen