Winkeldübel
Winkeldübel
DBL-WNKL-KST-8X30X30
Art.-Nr. 090710830
EAN 4011231854757
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ausführung: In Nylon, geriffelt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
Einsatz für beidseitig 45°-Verleimungen
![]() | |
Durchmesser (d1) | 8 mm |
Länge (l1) | 30 mm |
Durchmesser x Länge | 8 x 30 mm |
Werkstoff | Nylon (Polyamid) |
Ausführung | Geriffelt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!