Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Winkelgelenk Form CS mit Sicherungsbügel DIN 71802, Stahl verzinkt - blau passiviert (A2K)

DIN 71802 Stahl verzinkt Form CS
WNKLGLK-71802-CS-KGL/16-(A2K)-M12X20

Art.-Nr. 026851219

EAN 4038898193111

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Winkelgelenk Form CS mit Sicherungsbügel DIN 71802, Stahl verzinkt - blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 026851219

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Kugelzapfen mit Schlüsselfläche und Sechskantmutter
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M12

Länge Kugelmitte Pfannenende (a1)

35 mm

Länge Kugelmitte Zapfenbund (l1)

16 mm

Zapfenlänge ab Bund (l2)

20 mm

Normen

DIN 71802

Form

CS

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Ausführung

Mit Sicherungsbügel

Gewindeart

Metrisches Gewinde

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen