Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Winkelrohrkabelschuh 90° handelsüblich (DIN-ähnlich)

Winkelrohrkabelschuh 90 Grad
WNKLROKBLSHH-90GRD-M10-95QMM

Art.-Nr. 0967200071
EAN 4038898093909

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Winkelrohrkabelschuh 90° handelsüblich (DIN-ähnlich)

Art.-Nr. 0967200071

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. nach DIN EN 60228 Klasse 2 & 5

  • Für rundgedrückte Sektorleiter
Hinweis

Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Drahtquerschnitt

95 mm²

Flanschloch

M10

Drahtdurchmesser (d1)

13,5 mm

Lochdurchmesser (d2)

10,5 mm

Hülsenlänge (a)

25 mm

Breite (b)

26 mm

Temperaturbeständigkeit max.

125 °C

Werkstoff

Elektrolytkupfer

Oberfläche

Verzinnt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen