Winkelscheibe 45° Langloch
Winkelscheibe 45 Grad Langloch Stahl
WNKLSHB-SE-45GRD-GUSS (A3K)-12,7X6
Art.-Nr. 0457700486
EAN 4050641811127
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hohe Passgenauigkeit und exakte 45° Vorgabe zur Verschraubung der ASSYplus VG 4 Schrauben
- Kein Durchziehen des Schraubenkopfes bei der Verwendung von dünnwandigen Metalllaschen
- Schnelle einfache Montage der Winkelscheibe durch eine einfache Langlochbohrung in der Metallplatte
- Saubere Verarbeitungsoptik der Schraubverbindung
- Verwendung in Nutzungsklasse 1 und 2
Zur Erstellung der Metallausfräsungen in der Zuglasche stehen CAD Zeichnungen der notwendigen Lochbohrungen im Downloadbereich zur Verfügung.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Ideal zur Befestigung von metallenen Zugblechen im Innen- und Feuchtbereich mit ASSY 4 CSMP bzw. ASSY 3.0 oder ASSYplus VG 4 Senkkopfschrauben aus Stahl.
Die Winkelscheibe 45° ist passgenau mit Kontakt am im vorderen Bereich des Fräsloches einzubringen. Zur Vermeidung einer Anhebung der Winkelscheibe bei der Verschraubung mit ASSYplus VG 4 Schrauben ist eine Pilotbohrung in der Tiefe von 4xd zu empfehlen.
![]() | |
Innendurchmesser (d) | 12,7 mm |
Langlochlänge / Langlochbreite | 50 x 13 mm |
Nutzlänge (n) | 19,8 mm |
Einstecklänge (l) | 49,7 mm |
Länge (L) | 59 mm |
Höhe (h) | 23,5 mm |
Abstand Mitte Loch - Rand (k) | 34 mm |
Einstecktiefe (h1) | 5,6 mm |
Innenbreite (b) | 12,8 mm |
Breite (a) | 30 mm |
Senkdurchmesser (D) | 26 mm |
Einschraubwinkel | 45 Grad |
Senkwinkel (α) | 90 Grad |
Werkstoff | Stahlguss |
Oberfläche | Verzinkt |
Produktgewicht (per Stück) | 160,000 g |
Materialstärke min./max. | 6-25 mm |
Geeignet für Schraube | ASSY 3.0 Senkkopf Durchmesser 12 mm, ASSYplus VG Senkkopf Durchmesser 12 mm, ASSY 4 Senkkopf Durchmesser 12 mm |
Einsatzbereich | Holzbau, Metall Holz Anschluss, Konstruktiver Holzbau |
Zulassung | ETA-11/0190 |
RoHS-konform | Ja |