Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Winkelscheibe 45° Rundloch

Winkelscheibe 45 Grad Rundloch Stahl
WNKLSHB-SE-45GRD-S235JRG-(A3K)-8,5X2

Art.-Nr. 0457700482

EAN 4050382203755

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Winkelscheibe 45° Rundloch

Art.-Nr. 0457700482

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur optimalen Übertragung von Zugkräften bei Metall/Holz-Anschlüssen mit ASSY Senkkopfschrauben.
  • Für Metallzuglaschen mit der Stärke 2-3 mm

  • Hohe Passgenauigkeit und exakte 45° Vorgabe zur Verschraubung der ASSY Schrauben

  • Kein Durchziehen des Schraubenkopfes bei der Verwendung von dünnen Blechen

  • Schnelle einfache Montage der Winkelscheibe durch eine einfache Loch- oder Langlochbohrung in der Metallplatte

  • Saubere Verarbeitungsoptik der Schraubverbindung

  • Material: Stahl blau passiviert (A3K)

  • Verwendung in Nutzungsklasse 1 und 2
Hinweis


Zur Erstellung der Metallausfräsungen in der Zuglasche stehen CAD Zeichnungen der notwendigen Lochbohrungen im Downloadbereich zur Verfügung.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Ideal zur Befestigung von metallenen Zugblechen (2-3 mm) im Innen- und Feuchtbereich mit ASSY 4 CSMP bzw. ASSY 3.0 oder ASSYplus VG 4 Senkkopfschrauben Durchmesser 8 mm aus Stahl.

Anleitung

Die Winkelscheibe 45° ist passgenau mit Kontakt am im vorderen Bereich des Fräsloches einzubringen. Zur Vermeidung einer Anhebung der Winkelscheibe bei der Verschraubung mit ASSYplus VG Schrauben ist eine Pilotbohrung in der Tiefe von 4xd zu empfehlen.

Innendurchmesser (d)

8,5 mm

Einsteckdurchmesser (d1)

15,9 mm

Außendurchmesser (d2)

25 mm

Radius (R)

12,5 mm

Lochdurchmesser

16 mm

Nutzlänge (n)

7,2 mm

Höhe (h)

11,6 mm

Abstand Mitte Loch - Rand (k)

8 mm

Einstecktiefe (h1)

1,9 mm

Senkdurchmesser (D)

14,8 mm

Einschraubwinkel

45 Grad

Senkwinkel (α)

90 Grad

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Produktgewicht (per Stück)

24,500 g

Materialstärke min./max.

2-3 mm

Geeignet für Schraube

ASSY 3.0 Senkkopf Durchmesser 8 mm, ASSYplus VG Senkkopf Durchmesser 8 mm, ASSY 4 Senkkopf Durchmesser 8 mm

Einsatzbereich

Metall Holz Anschluss, Holzbau, Konstruktiver Holzbau, Blech-Holz

Zulassung

ETA-11/0190

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen