Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Winkelschleifer EWS 13-125 P COMPACT

Winkelschleifer EWS 13-125 P COMPACT
WNKLSHLF-EL-EWS-13-125-P-COMPACT

Art.-Nr. 57070430

EAN 4065746574204

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Winkelschleifer EWS 13-125 P COMPACT

Art.-Nr. 57070430

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sicherer 1.350 Watt Winkelschleifer überzeugt mit Robustheit, Ausdauer und zusätzlichem Antivibrationshandgriff
  • Der Totmannschalter sorgt dafür, dass der Winkelschleifer nur mit gedrücktem Schalter funktioniert

  • Rückschlagschutz verhindert Rückschlag bei Blockieren der Scheibe durch mechanische Entkopplung

  • Die Haube ermöglicht die werkzeuglose Verstellung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

230 V/AC

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Leistungsaufnahme

1350 W

Leerlaufdrehzahl max.

11000 U/min

Trennscheibendurchmesser max.

125 mm

Gewindeart x Spindelgewindedurchmesser

M14

Maschinengewicht

2,4 kg

Kabellänge

4 m

Funktionen

Vibrationsdämpfung, Rückschlagschutz, Totmannschalter, Schnellverstellbare Schutzhaube

Winkelschleifer EWS 13-125 P COMPACT inklusive:
1 x
Spannmutter

SPNMU-F.WNKLSHLF

Menge: 1 x
1 x
Trennschutzhaubenclip für Winkelschleifer

TRENNSHTZHAUBCLIP-F.WNKLSHLF-125MM

Beschreibung: Zum Arbeiten mit gebundenen Trennscheiben
Menge: 1 x
1 x
Stirnlochschlüssel

STIRNLOSHSL-F.WNKLSHLF

Menge: 1 x
1 x
Winkelschleifer Schutzblech beidseitig WSH 230

SHTZHAUB-F.WNKLSHLF

Beschreibung: Zum Arbeiten mit faserstoffverstärkten, kunstharzgebundenen Trennscheiben
Menge: 1 x
1 x
Antivibrationshandgriff

ANTIVIBRATHNDGRF-F.WNKLSHLF

Menge: 1 x
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
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Trennscheibe SPEED für Edelstahl

TSHB-SP-GRUEN-A2-GK-ST0,8-BO22,2-D115MM

Unsere Trennscheibe mit hoher Standzeit und höchster Schnittigkeit
Trennscheibe SPEED für Edelstahl

TSHB-SP-GRUEN-A2-GK-ST0,8-BO22,2-D125MM

Unsere Trennscheibe mit hoher Standzeit und höchster Schnittigkeit
Trennscheibe für Stahl und Edelstahl

TSHB-GRUEN-A2-GD-ST1,0-BO22,2-D115MM

Unsere Standard-Trennscheibe mit guter Standzeit und hoher Schnittigkeit
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
System-Koffer 8.4.2

SYSKOFFR-8.4.2.

Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
x 1 St.
Staubschutzfilter für Winkelschleifer

STAUBSHTZFILT-WS

Verhindert das Eindringen von groben Partikeln in das Motorgehäuse des Winkelschleifers
x 1 St.
Absaughaube WSA 125 für Winkelschleifer

ABSAUGHAUB-F.WSA125

Ermöglicht ein nahezu staubfreies Arbeiten.