Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Winkelschleifer EWS 14-125-E Universal

Winkelschleifer EWS 14-125 E Universal
WNKLSHLF-EL-(EWS 14-125-E UNIVERSAL)

Art.-Nr. 57070050

EAN 4053479299044

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Winkelschleifer EWS 14-125-E Universal

Art.-Nr. 57070050

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Winkelschleifer mit Drehzahlregelung, Antivibrationshandgriff und großer Leistungsdichte. Ideal für intensive Schrupp- und Trennarbeiten im Dauereinsatz.

Drehzahlregelung


  • Durch die stufenlos regelbare Drehzahl ist der Winkelschleifer für jeden Anwendungsfall bestens geeignet

  • Die Drehzahl kann optimal an das zu bearbeitende Material angepasst werden


Konstantelektronik


Für schnellen Arbeitsfortschritt, da die Drehzahl auch unter Last konstant bleibt.



Wiederanlaufschutz


Nach einer Stromunterbrechung läuft der Winkelschleifer nicht wieder ungewollt an, die Verletzungsgefahr sinkt erheblich.



Überlastschutz und Sanftanlauf


Erhöhen die Lebensdauer und die Arbeitssicherheit der Maschine.



Rückschlagschutz


  • Kein Rückschlag bei Blockieren der Scheibe durch mechanisches Entkoppeln

  • Für hohen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

220 V/AC

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Leistungsaufnahme

1400 W

Leerlaufdrehzahl max.

11000 U/min

Leerlaufdrehzahl min.

2800 U/min

Trennscheibendurchmesser max.

125 mm

Gewindeart x Spindelgewindedurchmesser

M14

Maschinengewicht

2,5 kg

Kabellänge

4 m

Funktionen

Drehzahlelektronik, Konstantelektronik, Wiederanlaufschutz, Überlastungsschutz, Vibrationsdämpfung

Leerlaufdrehzahl min./max.

2800-11000 U/min

Winkelschleifer EWS 14-125-E Universal inklusive:
1 x
Spannmutter

SPNMU-F.WNKLSHLF

Menge: 1 x
1 x
Stirnlochschlüssel

STIRNLOSHSL-F.WNKLSHLF

Menge: 1 x
1 x
Winkelschleifer Schutzblech beidseitig WSH 230

SHTZHAUB-F.WNKLSHLF

Beschreibung: Zum Arbeiten mit faserstoffverstärkten, kunstharzgebundenen Trennscheiben
Menge: 1 x
1 x
Antivibrationshandgriff

ANTIVIBRATHNDGRF-F.WNKLSHLF

Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Lamellenfächerschleifscheibe Stahl/Edelstahl Longlife

LFSHLFSHB-LL-ST/A2-ZKS-GWB-GD-K40-D125

Mit patentierter Lamellenform und -Anordnung. Für extrem hoher Standzeit bei gleichzeitig sehr hohem Materialabtrag. Speziell für das Schleifen von Kanten geeignet.
Trennscheibe SPEED für Edelstahl

TSHB-SP-GRUEN-A2-GK-ST0,8-BO22,2-D125MM

Unsere Trennscheibe mit hoher Standzeit und höchster Schnittigkeit
Sandwich-Schruppscheibe Speed für Stahl und Edelstahl

SSHB-SP-ST/A2-GK-ST6,0-BO22,23-D125

Kunstharzgebundene, faserstoffverstärkte Hochleistungsschruppscheibe mit besonders hohem und schnellem Materialabtrag
x 25 St.
Trennscheibe LONGLIFE & SPEED für Stahl und Edelstahl

TSHB-LS-ST/A2-GD-ST1,0-BO22,2-D125MM

Unsere Trennscheibe mit sehr hoher Standzeit und höchster Schnittigkeit
Schruppscheibe Longlife für Edelstahl

SSHB-LL-GRUEN-A2-GK-ST7,0-BO22,2-D125

Kunstharzgebundene, faserstoffverstärkte Hochleistungsschruppscheibe mit besonders hoher Standzeit bei gleichzeitig hoher Abtragsleistung