Winkelschließblech Lang mit Mauerbefestigung
Winkelschließblech lang mit Mauerbefestigung
WNKLSHLBL-F.TRSHLO-M.MAURBEF-300X30X21
Art.-Nr. 0688505509
EAN 4046778696317
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Erhöhung des Einbruchwiderstandes bei Korridor- und Haustüren
Hinweis
Abdeckkappen für Rahmendübel liegen nicht bei. Zur Befestigung werden zwei Metallrahmendübel benötigt.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Geeignet für gefälzte Korridor- und Haustüren.
![]() | |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Werkstoff | Stahl |
Farbe | Silber metallic |
Oberfläche | Lackiert |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Länge | 300 mm |
Schenkellänge | 30 mm |
Schenkellänge 2 | 21 mm |
Materialstärke | 3 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!