Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Winkelschraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf Extra lange Ausführung

Winkelschraubendreher IN6KT mit Kugelkopf
WNKLSHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW8

Art.-Nr. 071540 08
EAN 4038898769927

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Winkelschraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf Extra lange Ausführung

Art.-Nr. 071540 08

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität, in zahlreichen Größen

Spezial-Werkzeug mit Kugelkopf für Innensechskant-Schrauben


  • Der praktische Winkelschraubendreher mit zwei unterschiedlich langen Schenkeln eignet sich für unzählige Einsätze im Innen- und Außenbereich

  • Die große Gesamtlänge und der rechte Winkel 90° der Schenkel erlauben eine direkte Kraftübertragung

  • Der Kugelkopf (bis 25° Winkel) an beiden Abtrieben erlaubt effektives Verschrauben auch an schwer zugänglichen Stellen

  • Die gefasten Stirnkanten ermöglichen ein einfaches und schnelles Ansetzen an die Schraube


Robuste Ausführung für eine lange Standdauer


  • Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl

  • Die Oberflächen sind matt verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff auch bei öligen Händen

  • Die lange Verwendbarkeit des Winkelschraubendrehers reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

8 mm

Schenkelmaß lang (L1)

198 mm

Schenkelmaß kurz (L2)

43 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen