Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung
Winkelschraubendreher TX
WNKLSHRDRH-TX40X83
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Standard-Werkzeug für TX-Schrauben
- Der praktische Winkelschraubendreher mit zwei unterschiedlich langen Schenkeln eignet sich für unzählige Einsätze im Innen- und Außenbereich
- Die kurze Gesamtlänge und der rechte Winkel 90° der Schenkel erlauben eine direkte Kraftübertragung
Robuste Ausführung für eine lange Standdauer
- Der Stahl hat eine glanzvernickelte Oberfläche
- Die silbrig glänzende Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit des Winkelschraubendrehers reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Abtrieb | TX40 |
Schenkelmaß lang (L1) | 83 mm |
Schenkelmaß kurz (L2) | 33 mm |