Winkelstirnfräser HSS DIN 842A Typ H
Winkelstirnfräser HSS DIN 842A Z18-24 Typ H
WNKLSTIRNFRS-DIN842A-HSS-D125X60°
















Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 3293 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Kunststoff |
Normen | DIN 842 |
Winkel (σ) | 60 Grad |
Durchmesser (d1 (js16)) | 125 mm |
Schnittbreite (b) | 40 |
Bohrungsdurchmesser (d2 (H7)) | 32 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 24 STK |
Schneidstoff | HSS |
Typ | H |
Oberfläche | Blank |
Toleranz Schneidendurchmesser | js16 |
Werkzeugaufnahme | Mit Längsnut DIN 138 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Kunststoffe |