Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Winkelstirnfräser HSS DIN 842A Typ H

Winkelstirnfräser HSS DIN 842A Z18-24 Typ H
WNKLSTIRNFRS-DIN842A-HSS-D80X60°

Art.-Nr. 5443601268
EAN 4055375881965

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Winkelstirnfräser HSS DIN 842A Typ H

Art.-Nr. 5443601268

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Empfohlen zum Fräsen von geraden Nuten und Führungen in Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen bis 1.100 N/mm² Festigkeit.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

3293

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Kunststoff

Normen

DIN 842

Winkel (σ)

60 Grad

Durchmesser (d1 (js16))

80 mm

Schnittbreite (b)

25

Bohrungsdurchmesser (d2 (H7))

22 mm

Anzahl Schneiden (Z)

20 STK

Schneidstoff

HSS

Typ

H

Oberfläche

Blank

Toleranz Schneidendurchmesser

js16

Werkzeugaufnahme

Mit Längsnut DIN 138

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Kunststoffe

Schnittwerte für Schlichten Kontur
Für Ø 50 - Ø 125
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 50 Ø 63 Ø 80 Ø 100 Ø 125
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 30 0,057 0,068 0,080 0,091 0,103
500-850 N/mm² E 25 0,050 0,060 0,070 0,080 0,090
Automatenstähle < 850 N/mm² E 25 0,035 0,042 0,049 0,056 0,063
850-1000 N/mm² E 20 0,035 0,042 0,049 0,056 0,063
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 25 0,035 0,042 0,049 0,056 0,063
700-850 N/mm² E 25 0,035 0,042 0,049 0,056 0,063
850-1000 N/mm² E 20 0,035 0,042 0,049 0,056 0,063
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 20 0,035 0,042 0,049 0,056 0,063
1000-1200 N/mm² E 17 0,040 0,048 0,056 0,064 0,072
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 25 0,035 0,042 0,049 0,056 0,063
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 20 0,035 0,042 0,049 0,056 0,063
1000-1200 N/mm² E 17 0,040 0,048 0,056 0,064 0,072
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 20 0,035 0,042 0,049 0,056 0,063
1000-1200 N/mm² E 17 0,040 0,048 0,056 0,064 0,072
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 25 0,035 0,042 0,049 0,056 0,063
850-1100 N/mm² E 17 0,040 0,048 0,056 0,064 0,072
1100-1400 N/mm² E 12 0,040 0,048 0,056 0,064 0,072
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 12 0,048 0,058 0,067 0,077 0,086
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 8 0,040 0,048 0,056 0,064 0,072
Federstähle < 1200 N/mm² E 8 0,040 0,048 0,056 0,064 0,072
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 25 0,035 0,042 0,049 0,056 0,063
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 25 0,035 0,042 0,049 0,056 0,063
< 850 N/mm² E 20 0,035 0,042 0,049 0,056 0,063
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 17 0,040 0,048 0,056 0,064 0,072
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 8 0,040 0,048 0,056 0,064 0,072
Gusseisen < 180 HB - 25 0,035 0,042 0,049 0,056 0,063
> 180 HB - 20 0,035 0,042 0,049 0,056 0,063
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 20 0,035 0,042 0,049 0,056 0,063
> 260 HB E 17 0,035 0,042 0,049 0,056 0,063
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 12 0,040 0,048 0,056 0,064 0,072
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 70 0,062 0,074 0,087 0,099 0,112
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 60 0,062 0,074 0,087 0,099 0,112
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 60 0,062 0,074 0,087 0,099 0,112
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 60 0,062 0,074 0,087 0,099 0,112
650-850 N/mm² - 50 0,062 0,074 0,087 0,099 0,112
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 50 0,062 0,074 0,087 0,099 0,112
850-1200 N/mm² E 40 0,068 0,082 0,095 0,109 0,122
Legende
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen