Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Winkelverbinder Kunststoff

Winkelverbinder Kunststoff
SHNLSTEVERB-(WNKL-VERB)-KST-D8MM

Art.-Nr. 088503 08

EAN 4011231816731

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Winkelverbinder Kunststoff

Art.-Nr. 088503 08

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Steckverbinder für Steuerleitungen Druckluft
  • Betriebstemperatur: –20°C bis +80°C

  • Zulässiger Betriebsdruck max. 20 bar
Hinweis

Rohre ab einer gewissen Länge „schwingen“, egal ob aus Stahl, Kupfer oder Kunststoff. Daher sollten alle Rohre an der Karosserie oder am Rahmen mit Rohrschellen, möglichst gummiert, befestigt werden, wobei der Abstand 1 m sein sollte und 1,20 m nicht übersteigen darf.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für Kunststoffschläuche unterschiedlicher Werkstoffqualitäten. Nicht für Bremsanlage, nur für Nebenverbraucher.

Anleitung

Montage:


Polyamidrohr in den Schnellverbinder stecken, dabei den leichten Widerstand des O-Rings überwinden und Rohrleitung bis zum Anschlag eindrücken



Demontage:


Spannring gegen die Verbindung drücken und Rohrleitung herausziehen

Außendurchmesser Rohr (T)

8 mm

Länge (L)

29,5 mm

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Werkstoff Dichtung

Nitril

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 80 °C

Betriebsdruck max.

20 bar

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen