Winkelverbinder Spez-V
Winkelverbinder Spez-V
VERBWNKL-(SPEZ-V)-SCHWARZ
Art.-Nr. 0683260001
EAN 4046778270746
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Flexibler Problemlöser für sämtliche Winkelbereiche. Der benötigte Winkel kann voreingestellt werden.
- Material: Kunststoff Polyamid 6.6
- Grad-Skalierung mit Feststellschraube
- Skalierung von 0° bis 90° im positiven und negativen Bereich
- Erleichterte Montage
- Langloch ermöglicht eine Ausrichtung in der Horizontalen und Vertikalen, Feinjustierung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | PA 6.6 - Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Schenkellänge | 39 mm |
Schenkellänge 2 | 39 mm |
Schenkelbreite | 30 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!